SKF
SKF
PHC 48B-1O/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 48B-1O/L
Chain Link; 48B Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 48B-1O/L
BDI部件号
1280733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-48B-1O-L/p/1280733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573323778
重量 / Kilogram
2.495
Product Group - BDI
M02122
链规格
48B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 48B Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
板高
2.512 英寸 | 63.8 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
1.151 英寸 | 29.24 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
板厚度
0.472 英寸 | 12 毫米