PHC 48B-3O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
1280763 滚子链 

SKF SKF

PHC 48B-3O/L

描述

SKF PHC 48B-3O/L

Chain Link; 48B-3 Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 48B-3O/L

BDI部件号
1280763

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572619506
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
M02122
链规格
48B-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 48B-3 Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
板高
2.512 英寸 | 63.8 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
销轴直径
1.151 英寸 | 29.24 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新