PHC 50-8X5MTR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnd015OHhNRGMyTmpjMk1qVTNNemcxTkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBmZDg3NzhiMjI3MjM5ZTRmYWIxM2NjMWUzNzY1N2Y3YjY2Yjc1NzQ0NzM1ODUzYWFjNGNjOTg3YzRkNjMyOTE
1280018 滚子链 

SKF SKF

PHC 50-8X5MTR

描述

SKF PHC 50-8X5MTR

Roller Chain; 50-8 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 50-8X5MTR

BDI部件号
1280018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574544899
重量 / Kilogram
43.808
Product Group - BDI
M02290
链规格
50-8
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50-8 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新