PHC 60H-1X50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
24760600 滚子链 

SKF SKF

PHC 60H-1X50FT

描述

SKF PHC 60H-1X50FT

Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 0.49" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 0.23" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 60H-1X50FT

BDI部件号
24760600

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575467067
重量 / Kilogram
22.743
Product Group - BDI
M02290
链规格
60
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 0.49" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 0.23" Pin Diameter
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.47英寸 | 11.938毫米
滚轮宽
0.49英寸 | 12.446毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
板高
0.71 英寸 | 18.034 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新