SKF
SKF
PHC 80-1HPX10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 80-1HPX10FT
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 80-1HPX10FT
BDI部件号
24759405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-80-1HPX10FT/p/24759405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574622443
重量 / Kilogram
6.842
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
板高
0.94 英寸 | 23.876 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16.002毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米