SKF
SKF
PHC 80H-1X50FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 80H-1X50FT
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 80H-1X50FT
BDI部件号
24760602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-80H-1X50FT/p/24760602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575467074
重量 / Kilogram
47.29
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板高
0.94 英寸 | 23.876 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16.002毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米