PHC 81XH-O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
1291704 滚子链 

SKF SKF

PHC 81XH-O/L

描述

SKF PHC 81XH-O/L

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-3/32" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1-15/64" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 81XH-O/L

BDI部件号
1291704

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573325246
重量 / Kilogram
9.859
Product Group - BDI
M02122
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-3/32" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1-15/64" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
1.094英寸 | 27.78毫米
板高
1.234 英寸 | 31.344 毫米
板厚度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
滚轮直
0.905英寸 | 22.987毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新