PHC BL523X5MTR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2
1291537 滚子链 

SKF SKF

PHC BL523X5MTR

描述

SKF PHC BL523X5MTR

Roller Chain; BL523 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter

制造商部件号

PHC BL523X5MTR

BDI部件号
1291537

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572621011
重量 / Kilogram
5.58
Product Group - BDI
M02310
链规格
BL523
基本结构
Riveted 2X3 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL523 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
板厚度
0.096 英寸 | 2.438 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新