PHC C12B-3X5MTR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd5WWk4eE1EYzJPVFU1TWpNNE5UVTJOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgxTlVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDgyMzI2Mjg0YWU4OWY1OTY4NWQ2ZGVkM2NjZWZiNTA5OTZmZjU3OTVhZmIzYmE5NzJmOTE1NmI5OWRmZjVlZA
1291577 滚子链 

SKF SKF

PHC C12B-3X5MTR

描述

SKF PHC C12B-3X5MTR

Roller Chain; 12B-3 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.66MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Straight; 5.72MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC C12B-3X5MTR

BDI部件号
1291577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572772720
重量 / Kilogram
19.45
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 12B-3 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.66MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Straight; 5.72MM Pin Diameter
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮宽
0.459英寸 | 11.66毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
板厚度
0.073 英寸 | 1.85 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新