https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmd6TWk4eE1ETXhNRFExTmpBME9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzMzZWVjYzZkZTE1ZGI0ZDk4YTVlYzIxMWYzOWQ4NTc3ZWNjZTFkZGU1NGY2NTY0Zjk3ZTg3MDhhNjM2N2U2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmd6TWk4eE1ETXhNRFExTmpBME9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzMzZWVjYzZkZTE1ZGI0ZDk4YTVlYzIxMWYzOWQ4NTc3ZWNjZTFkZGU1NGY2NTY0Zjk3ZTg3MDhhNjM2N2U2YQ
SKF
SKF
PHC C2050-2C/L
SKF SKF
描述
SKF PHC C2050-2C/L
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
PHC C2050-2C/L
BDI部件号
1281432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-C2050-2C-L/p/1281432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573928058
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2050-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米