https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME1DOHhNREF5T0RVME9UZ3pNamN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNDY4MDhlODNmYzIxYzE3YzlmYzJiYjU2ZTI2OTRhNjIwNmQwMTQzNGYzZWYyMTYxMmEwODY0YTdlYzQ1YTk
SKF
SKF
PHC C20B-1X5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC C20B-1X5MTR
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Straight; 10.19MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC C20B-1X5MTR
BDI部件号
1291582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-C20B-1X5MTR/p/1291582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572621509
重量 / Kilogram
20.4
Product Group - BDI
M02290
链规格
20B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Straight; 10.19MM Pin Diameter
板厚度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
板高
1.039 英寸 | 26.4 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米