PHC LL2044X5MTR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
1291659 滚子链 

SKF SKF

PHC LL2044X5MTR

描述

SKF PHC LL2044X5MTR

Roller Chain; LL2044 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.138" Plate Thickness; 1.039" Plate Height; Curved; 0.401" Pin Diameter

制造商部件号

PHC LL2044X5MTR

BDI部件号
1291659

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574314614
重量 / Kilogram
24.2
Product Group - BDI
M02310
链规格
LL2044
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; LL2044 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.138" Plate Thickness; 1.039" Plate Height; Curved; 0.401" Pin Diameter
板高
1.039 英寸 | 26.391 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.138 英寸 | 3.505 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.185 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新