PHC LL2066C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
1281378 滚子链 

SKF SKF

PHC LL2066C/L

描述

SKF PHC LL2066C/L

Chain Link; LL2066 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.138" Plate Thickness; 1.039" Plate Height; Curved; 0.401" Pin Diameter

制造商部件号

PHC LL2066C/L

BDI部件号
1281378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574280933
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
M02122
链规格
LL2066
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; LL2066 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.138" Plate Thickness; 1.039" Plate Height; Curved; 0.401" Pin Diameter
板高
1.039 英寸 | 26.391 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.185 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.138 英寸 | 3.505 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新