https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
SKF
SKF
PHC LL3244X6MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC LL3244X6MTR
Roller Chain; LL3244 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
制造商部件号
PHC LL3244X6MTR
BDI部件号
1291662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-LL3244X6MTR/p/1291662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573384380
重量 / Kilogram
73.8
Product Group - BDI
M02310
链规格
LL3244
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
M
订购倍数
6
最低订购量
6
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; LL3244 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
销轴直径
0.701 英寸 | 17.805 毫米
板高
1.654 英寸 | 42.012 毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米