R60CUATT W/A-1 EV 10P https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMFpDOHhNRE0wTnpJMU9UazROVGsxTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMEV4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkN2UyMTQ1Mjk3YmE1NzJhMjhmNWFkMTY0MDk4ZjEwMDZhMjJhMTZiMjllM2NhNzA1ODQzZmFjZjRhNWVhZDU4
24954118 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

R60CUATT W/A-1 EV 10P

描述

TSUBAKI R60CUATT W/A-1 EV 10P

Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

R60CUATT W/A-1 EV 10P

BDI部件号
24954118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
60
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 10 Link | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新