R80K24L RIV PER DWG 115619A003 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMlpDOHhNRE0wT0RjME1qQTBPVGd5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMHN5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzY2UyNDRlNzA3NmJkZjM3NmQxYjVhNjE2Zjc2YmE2OTllNTNlNzI1MmY3ZDIwMTcxNDNiMjgxMzgxYjMzNTM1
23669590 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

R80K24L RIV PER DWG 115619A003

描述

TSUBAKI R80K24L RIV PER DWG 115619A003

Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

R80K24L RIV PER DWG 115619A003

BDI部件号
23669590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新