https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
LINKBELT
LINKBELT
RC-C2040 OL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC-C2040 OL
Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
RC-C2040 OL
BDI部件号
571180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC-C2040-OL/p/571180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327017033
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2040
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米

