https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLCHNX-1-SC-STD-SS-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd6WWk4eE1EY3hNVEkyT1RZM01EazBNaTlKVGtSWVdGaFNURU5JVGxoZk1WOVRRMTlUVkVSZlUxTmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjk3MTViMjI5M2I3YmQ2ZmQ0OTJjMjRmNTM5YTlmYjg3M2M0ZDNmNzViYThjZDcxOWU2N2RhMGM3NjExOGI3MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLCHNX-1-SC-STD-SS-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd6WWk4eE1EY3hNVEkyT1RZM01EazBNaTlKVGtSWVdGaFNURU5JVGxoZk1WOVRRMTlUVkVSZlUxTmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjk3MTViMjI5M2I3YmQ2ZmQ0OTJjMjRmNTM5YTlmYjg3M2M0ZDNmNzViYThjZDcxOWU2N2RhMGM3NjExOGI3MQ
W. M. BERG
W. M. BERG
RC14SS-160
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG RC14SS-160
Roller Chain; 14 Chain Size; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.72" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
制造商部件号
RC14SS-160
BDI部件号
21574767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC14SS-160/p/21574767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210511265
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02310
链规格
14
基本结构
Spring Clip
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
ROW-L-ER Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
RC14SS-160
制造商内部编号
10576885
重量/磅
0.02
详细描述
Roller Chain; 14 Chain Size; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.72" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
板高
0.138 英寸 | 3.505 毫米
销轴直径
0.062 英寸 | 1.575 毫米
滚轮直
0.09英寸 | 2.286毫米
滚轮宽
0.72英寸 | 18.288毫米
板厚度
0.015 英寸 | 0.381 毫米