RC14SS-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLCHNX-1-SC-STD-SS-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd6WWk4eE1EY3hNVEkyT1RZM01EazBNaTlKVGtSWVdGaFNURU5JVGxoZk1WOVRRMTlUVkVSZlUxTmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjk3MTViMjI5M2I3YmQ2ZmQ0OTJjMjRmNTM5YTlmYjg3M2M0ZDNmNzViYThjZDcxOWU2N2RhMGM3NjExOGI3MQ
21463926 滚子链 

W. M. BERG W. M. BERG

RC14SS-50

描述

W. M. BERG RC14SS-50

Roller Chain; 14 Chain Size; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.72" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter

制造商部件号

RC14SS-50

BDI部件号
21463926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698210511913
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02290
链规格
14
基本结构
Spring Clip
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
ROW-L-ER Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商内部编号
10576920
重量/磅
0.02
详细描述
Roller Chain; 14 Chain Size; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.72" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
滚轮直
0.09英寸 | 2.286毫米
板厚度
0.015 英寸 | 0.381 毫米
滚轮宽
0.72英寸 | 18.288毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
板高
0.138 英寸 | 3.505 毫米
销轴直径
0.062 英寸 | 1.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新