RC180SU-1 C https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnek5pOHhNRFV3TnpRME56VXdNRGd6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwZTA3YTU3YTY1MmQ0NDBkZTI3NThmMDZhZTMxMjg1YjEyYWM5NDkzOWM2ZjJmOGMyNTRjODI0ODFhZTU4NTY
571626 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

RC180SU-1 C

描述

LINKBELT RC180SU-1 C

Roller Chain; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.41" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 11/16" Pin Diameter

制造商部件号

RC180SU-1 C

BDI部件号
571626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327128647
重量 / Kilogram
4.672
Product Group - BDI
M02290
链规格
180
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Super Ultimate Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.41" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 11/16" Pin Diameter
板厚度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
板高
1.85 英寸 | 46.99 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮宽
1.41英寸 | 35.814毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
销轴直径
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新