https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMllTOHhNRE0wT0Rnd09UTTFOVEk1TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlMTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQwN2IzZWJiZDlkZDFjN2U1ZGUyYmEzM2FmMmUwZmUxZGIxMTY1YWRhMmZkODE5ZDcyMmFiMjVhOGRhM2I4ZTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMllTOHhNRE0wT0Rnd09UTTFOVEk1TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlMTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQwN2IzZWJiZDlkZDFjN2U1ZGUyYmEzM2FmMmUwZmUxZGIxMTY1YWRhMmZkODE5ZDcyMmFiMjVhOGRhM2I4ZTI
TSUBAKI
TSUBAKI
RC2042ASK22LRB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RC2042ASK22LRB
Roller Chain; 2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
RC2042ASK22LRB
BDI部件号
25184819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC2042ASK22LRB/p/25184819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
2042
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米