RC2052LA24LRB https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-A2-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneFl5OHhNRE0wT0RjNE1EazBOVFF6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlCTWw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDE2N2FmNGY1ODg2NzExNTgyNThkZDcxYTMwM2UxMmIwMDM5MzdiZTEzMjRmZGZiZmY3YmUxNWU4OGJhMjJlZg
22776600 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RC2052LA24LRB

描述

TSUBAKI RC2052LA24LRB

Roller Chain; 2052 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 13/64" Pin Diameter

制造商部件号

RC2052LA24LRB

BDI部件号
22776600

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
2052
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 2052 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 13/64" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.203 英寸 | 5.156 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新