RC2082HASK26LRB 162P https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-SS-K2-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobVpTOHhNRE0wT0RjNE56azFOemM1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlUVTE5TE1sOVRWRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiMDVhYjE5ODYwOWM1NGVlZWRlMDU0N2E4YjBjNGIyMjgzZGY0YzBhZmU1Y2EyMTRiNGUwNzgxODdkNzdjNjY
24528567 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RC2082HASK26LRB 162P

描述

TSUBAKI RC2082HASK26LRB 162P

Roller Chain; 2082 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

RC2082HASK26LRB 162P

BDI部件号
24528567

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
2082
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Straight
其它特点
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 6 Link | 162 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 2082 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新