对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RC25-1 SPR CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
571671 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

RC25-1 SPR CL

描述

LINKBELT RC25-1 SPR CL

Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.13" Roller Width; 0.2" Plate Thickness; 0.3" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

制造商部件号

RC25-1 SPR CL

BDI部件号
571671

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 172

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327129071
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02122
链规格
25
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.13" Roller Width; 0.2" Plate Thickness; 0.3" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米
滚轮宽
0.13英寸 | 3.3毫米
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
板高
0.3 英寸 | 7.62 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新