https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJneE5pOHhNREl5T0RJME16ZzFOelF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlODhiMTA3NWVhYzFmZDVmZDZlNjhkNTYzYTRlMDM0NDc4NTg0MDVkNzkzMTU1YTg3OTlhYzA1NTJmOTk0ZDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJneE5pOHhNREl5T0RJME16ZzFOelF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlODhiMTA3NWVhYzFmZDVmZDZlNjhkNTYzYTRlMDM0NDc4NTg0MDVkNzkzMTU1YTg3OTlhYzA1NTJmOTk0ZDY
LINKBELT
LINKBELT
RC50-4 SPR CL SF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC50-4 SPR CL SF
Chain Link; 50-4 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
RC50-4 SPR CL SF
BDI部件号
571782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC50-4-SPR-CL-SF/p/571782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327131371
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-4
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 50-4 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.52 英寸 | 13.208 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米