RC60-4 OL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmczWlM4eE1EYzNNRE16T1RJd01UQTFOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3ZTZhMjQwMDY2MmUzNWVkMTQzYjllMmIyNTY0ZjliMDM2ZDNiMDU5YTU4NDJlMGI5ZmE0NmRhYzQzZjZkZGU
571840 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

RC60-4 OL

描述

LINKBELT RC60-4 OL

Chain Link; 60-4 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

RC60-4 OL

BDI部件号
571840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327132453
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-4
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 60-4 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
板高
0.6 英寸 | 15.24 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新