https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnek9TOHhNRFF4T0RZME1EVXhPVEU1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZGM1OGQzNGIxOTJmMjMwZTc3NzQ1ZjA1MTgyNDIzMGRlMWU1MDA0OTg2ZWZmZmE0ZWFlNjc0NWFkYjFiOGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnek9TOHhNRFF4T0RZME1EVXhPVEU1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZGM1OGQzNGIxOTJmMjMwZTc3NzQ1ZjA1MTgyNDIzMGRlMWU1MDA0OTg2ZWZmZmE0ZWFlNjc0NWFkYjFiOGI
LINKBELT
LINKBELT
RC60-4R
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC60-4R
Roller Chain; 60-4 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
RC60-4R
BDI部件号
571842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC60-4R/p/571842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327132491
重量 / Kilogram
1.778
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-4
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60-4 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板高
0.6 英寸 | 15.24 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米

