https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnMU1pOHhNREl5T0RrNU1qa3dNVEUxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOGY0MWY0ZDBmZDdhODE4NjJlNzU4YWQ2MWU4NmM3ZDhmYmFmYTMxYWZkNDYwMmJmMDc3OWE0NDBjZmY2NmZh
LINKBELT
LINKBELT
RC80-4 COT CL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC80-4 COT CL
Chain Link; 80-4 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
RC80-4 COT CL
BDI部件号
571888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC80-4-COT-CL/p/571888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327133801
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
M02122
链规格
80-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80-4 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米