RF06B-3 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd5WWk4eE1EYzJPVFU1TWpNNE5UVTJOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgxTlVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDgyMzI2Mjg0YWU4OWY1OTY4NWQ2ZGVkM2NjZWZiNTA5OTZmZjU3OTVhZmIzYmE5NzJmOTE1NmI5OWRmZjVlZA
904739 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF06B-3 RIV 10FT

描述

TSUBAKI RF06B-3 RIV 10FT

Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

制造商部件号

RF06B-3 RIV 10FT

BDI部件号
904739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039189523
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02290
链规格
06B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新