RF06B PC DD3 PL UNASSEMBLED https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmd3TWk4eE1ETTBOekkyTXpZNE9EY3pOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhNjVhMjg0NWM1MWY1MmMyZjg0ZjlmMDA3MWQwOGUxODZmYTljYmUwOTM2MzlhYWMyZWU3ODlhZjc1YzA5MzU
22976825 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF06B PC DD3 PL UNASSEMBLED

描述

TSUBAKI RF06B PC DD3 PL UNASSEMBLED

Roller Chain; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ISO; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

制造商部件号

RF06B PC DD3 PL UNASSEMBLED

BDI部件号
22976825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02290
链规格
06B
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Poly Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Rollerless
其它特点
With DD3 Attachment | Polyacetal Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ISO; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新