https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-SK2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhsTlM4eE1ETTBPRGM1TURjME16QTNNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRVVsWmZVMHN5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYWUxYTYyMDIxMTNjMzI1NDljOGM0ZGQ3MDQ5OTYxNjFlNzQ0NWJiM2NiZjM4ODdmNTc0Nzk5MTU5OTM4Y2Ni
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-SK2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhsTlM4eE1ETTBPRGM1TURjME16QTNNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRVVsWmZVMHN5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYWUxYTYyMDIxMTNjMzI1NDljOGM0ZGQ3MDQ5OTYxNjFlNzQ0NWJiM2NiZjM4ODdmNTc0Nzk5MTU5OTM4Y2Ni
TSUBAKI
TSUBAKI
RF08B 20LWSK2 684P
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF08B 20LWSK2 684P
Roller Chain; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
制造商部件号
RF08B 20LWSK2 684P
BDI部件号
22366314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF08B-20LWSK2-684P/p/22366314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
08B
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With WSK2 Attachment | Attachment Spacing at Every 20 Link | 684 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米