https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-STR-PLS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnNU1DOHhNRE0wT0RjNU5EZ3pPVEEzTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlJGQkVVbFpmVTFSU1gxQk1VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODkwMmRiYjM5NGYxYWJkNjI5MzliY2NhNDU5ZTA4MDhhODUwNjYyNmRjZTJlMmRiZWY2M2IyMjA0MzY2MDQ3NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-STR-PLS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnNU1DOHhNRE0wT0RjNU5EZ3pPVEEzTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlJGQkVVbFpmVTFSU1gxQk1VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODkwMmRiYjM5NGYxYWJkNjI5MzliY2NhNDU5ZTA4MDhhODUwNjYyNmRjZTJlMmRiZWY2M2IyMjA0MzY2MDQ3NA
TSUBAKI
TSUBAKI
RF2030VRP A (P=3/4IN), 134 L/PCE INCL CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF2030VRP A (P=3/4IN), 134 L/PCE INCL CL
Roller Chain; 2030 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
制造商部件号
RF2030VRP A (P=3/4IN), 134 L/PCE INCL CL
BDI部件号
24539826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF2030VRP-A-(P=3-4IN),-134-L-PCE-INCL-CL/p/24539826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.486
Product Group - BDI
G00
链规格
2030
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant | Lubrication Free
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Plastic
板型
Straight
其它特点
134 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2030 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
销轴直径
0.118 英寸 | 2.997 毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
滚轮直
0.72英寸 | 18.288毫米
板高
0.354 英寸 | 8.992 毫米