RF2040VRPA-1 LAMBDA-C 98L https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnMU55OHhNRE0wT0RjNU1qSTRNekUyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlJGQkVVbFpmUVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDVjNmU2MTM2YWI2MmQ2Njg2N2YxOWI5M2U1NTQ0YTRkZThkNDM0NjE3ZWYzMDdlZmExYzRiNzM3OWI1MTM0
23952660 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF2040VRPA-1 LAMBDA-C 98L

描述

RF2040VRPA-LMC-98L ; 机械传动件/链条

Roller Chain; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

RF2040VRPA-LMC-98L

BDI部件号
23952660

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
2040
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing | Lubrication Free
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Plastic
板型
Straight
其它特点
Lambda Series | Cut to Length | 98 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新