RF2060R-AS-1-RP-8LA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpTnk4eE1ETTBPRGM1TmpBeE9EY3hPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRVVsWmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE1Nzc2ZmFhYjVkMjgxZDRkZWJmNDFmYzYzNTY5ZTkzZGI2ZGFkMDQ1ODI2NDI0OWJkYTNhMTdmYWM2ZWIwNmU
20540724 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF2060R-AS-1-RP-8LA1

描述

TSUBAKI RF2060R-AS-1-RP-8LA1

Roller Chain; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter

制造商部件号

RF2060R-AS-1-RP-8LA1

BDI部件号
20540724

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
2.19
Product Group - BDI
M02290
链规格
2060
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
M
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 8 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新