RF2080R 2L/A2 218L/PC incl. CL M-T https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmd5Tnk4eE1ETTBPRGMyT1RVME1qRTNOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRVVsWmZVMVJTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNWZmNmFkZjc3MGU4MmM3NGEwZWI4MTFmZGU2YmFiNjBjM2FjZDc2NWU3NWZhYmI5MmE2ZDcwY2Y0MGI3MDlh
22343923 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF2080R 2L/A2 218L/PC incl. CL M-T

描述

TSUBAKI RF2080R 2L/A2 218L/PC incl. CL M-T

Roller Chain; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

RF2080R 2L/A2 218L/PC incl. CL M-T

BDI部件号
22343923

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
M02290
链规格
2080
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link | 218 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新