TSUBAKI
TSUBAKI
RF2100R-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF2100R-1-CL
Chain Link; 2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 0.376" Pin Diameter
制造商部件号
RF2100R-1-CL
BDI部件号
20051597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF2100R-1-CL/p/20051597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
2100
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 0.376" Pin Diameter
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
板高
1.126 英寸 | 28.6 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.376 英寸 | 9.55 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.563英寸 | 39.7毫米