RF2100S-SS-1-RP-2LSA1 174L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPDRV-SS-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoa05pODVPREExTmpZNE56UTFNalEyTDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHhYMUpXVkY5RVVFUlNWbDlUVTE5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJiMDIwNDgxZjVlM2YyMmE4ZTI0MmU1OGJlNDcwYjk0MmM0NjFkM2MyZmE4MDFhNTgwNzA4MGM4NTJkODJmYw
15055791 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF2100S-SS-1-RP-2LSA1 174L

描述

TSUBAKI RF2100S-SS-1-RP-2LSA1 174L

Roller Chain; 2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 0.376" Pin Diameter

制造商部件号

RF2100S-SS-1-RP-2LSA1 174L

BDI部件号
15055791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
2100
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With SA1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link | 174 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 0.376" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
1.126 英寸 | 28.6 毫米
销轴直径
0.376 英寸 | 9.55 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新