

TSUBAKI
TSUBAKI
RF32B-1 ST RIV
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF32B-1 ST RIV
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Straight; 17.81MM Pin Diameter
制造商部件号
RF32B-1 ST RIV
BDI部件号
904927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF32B-1-ST-RIV/p/904927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039701459
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02290
链规格
32B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Sticker Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Straight; 17.81MM Pin Diameter
板高
1.661 英寸 | 42.2 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米