https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T1M4eE1EUXpNakU1TXpBd016VTFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwOWY4NTk4Y2Q3YTAwODE4Njk2NmY1ODY2MTZhYzcyMTViYzM2ZWJlNzVkOTNkMWQ2MTEzYzRiNzJjZGE5Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T1M4eE1EUXpNakU1TXpBd016VTFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwOWY4NTk4Y2Q3YTAwODE4Njk2NmY1ODY2MTZhYzcyMTViYzM2ZWJlNzVkOTNkMWQ2MTEzYzRiNzJjZGE5Zg
TSUBAKI
TSUBAKI
RS05B-1 100FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS05B-1 100FT
Roller Chain; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5.004MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.762MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.311MM Pin Diameter
制造商部件号
RS05B-1 100FT
BDI部件号
21558936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS05B-1-100FT/p/21558936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
05B
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5.004MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.762MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.311MM Pin Diameter
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5.004毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 2.997毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.311 毫米