RS08-B D3 C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-D3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoa015OHhNRFF4T0RZNU56VTJPREk0Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDBRelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZmMzhiN2YwMTI3NDkxZjM4MWVkMzcyNmFkZjZkODhhNTBlY2RjOTI5ODEzNmJmNjk1NWU0MmUxN2MzZjdlYg
23130862 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS08-B D3 C/L

描述

TSUBAKI RS08-B D3 C/L

Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

制造商部件号

RS08-B D3 C/L

BDI部件号
23130862

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 40

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With D3 Attachment
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
板高
0.465 英寸 | 11.811 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.747毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.509毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.445 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新