https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobE1DOHhNRE0wTnpJMU16SXpOVGMwTWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NGZjYzIxMjY4MzA3NjU0MGFiOTQ2YzY2NTRlMTY4N2VkYWNiMjE1ZDNiNDI3ZDM1Nzc1YWZiZjhmYmM2OTcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobE1DOHhNRE0wTnpJMU16SXpOVGMwTWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NGZjYzIxMjY4MzA3NjU0MGFiOTQ2YzY2NTRlMTY4N2VkYWNiMjE1ZDNiNDI3ZDM1Nzc1YWZiZjhmYmM2OTcx
TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-5 C/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS08B-5 C/L
Chain Link; 08B-5 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.335" Roller Diameter; 0.305" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
制造商部件号
RS08B-5 C/L
BDI部件号
21525459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS08B-5-C-L/p/21525459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 08B-5 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.335" Roller Diameter; 0.305" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
滚轮宽
0.305英寸 | 7.747毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.445 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.811 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.509毫米