RS08B-SS-3-RP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd3T0M4eE1EYzNNREk1TmpZd01qWTFOQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUwNzE1MGY0Yjk2NWQ0ZmZlMzQwZGE0ODhmNzIxODllZGNjMTllMDkxMTJlZmMwZWY1NWFhYjdlOWQ2MjUwZGQ
20308442 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS08B-SS-3-RP

描述

TSUBAKI RS08B-SS-3-RP

Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

制造商部件号

RS08B-SS-3-RP

BDI部件号
20308442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新