TSUBAKI
TSUBAKI
RS08BNP-2 CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS08BNP-2 CL
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
制造商部件号
RS08BNP-2 CL
BDI部件号
20098997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS08BNP-2-CL/p/20098997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02290
链规格
08B-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米