RS100V-6-2POL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnME1TODVORGN6TkRjeU1qWTJNamN3TG1wd1p3fDAwODlhYTVlNmM3YzRiNzJiNmJiNDUwMGZiOWI0M2FkNmNiZjI0Y2NkZGQwNGMyY2M2ZDVjZmI1ZTQ2MDRmN2M
905045 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS100V-6-2POL

描述

TSUBAKI RS100V-6-2POL

Chain Link; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

RS100V-6-2POL

BDI部件号
905045

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
1.439
Product Group - BDI
M02122
链规格
100-6
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新