RS10B-1 C/L SA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJneFlpOHhNRE0wT0RjME9EUTNNak0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDBFeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTg3MjVmOTJiOGVjNjY5ZjBlNmZjYWE3ZGY3NTY4YzdlOWE5NzhmZTRjMTcyYmVkZTMxOTY2YjQyYTljYzJhMg
22152531 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS10B-1 C/L SA1

描述

TSUBAKI RS10B-1 C/L SA1

Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

制造商部件号

RS10B-1 C/L SA1

BDI部件号
22152531

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
10B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With SA1 Attachment
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.579 英寸 | 14.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新