RS10B-2 LOT RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-LT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJobE5TODVOamMyTURNM09UZ3dNVGt3TG1wd1p3fGZjYmMyM2UzZGY2ZGUwNWY3Nzg0ZjJjN2MxODJjZDdkZTdlNjZlMDQwOGVjMDBjZDk0NTllNjgwMjBlMDIxYTA
22380162 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS10B-2 LOT RIV 10FT

描述

TSUBAKI RS10B-2 LOT RIV 10FT

Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.73MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

制造商部件号

RS10B-2 LOT RIV 10FT

BDI部件号
22380162

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039673626
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M02290
链规格
10B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
High Speed
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
RS10B-2LOTRB
重量/磅
1.273
详细描述
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.73MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.58 英寸 | 14.73 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.652毫米
板厚度
0.067 英寸 | 1.7 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新