TSUBAKI
TSUBAKI
RS10B-3-RP
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS10B-3-RP
Roller Chain; 10B-3 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
制造商部件号
RS10B-3-RP
BDI部件号
15069275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS10B-3-RP/p/15069275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.8
Product Group - BDI
M02290
链规格
10B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 10B-3 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
板高
0.579 英寸 | 14.7 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米