RS11SS 360P 53.1IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmc0WkM4eE1EUXpNakU1TXpFMk56TTVNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDczN2I5N2QyOWM5YzRhMmI0MWIxMzJmYzYzMTAxYWYyNTU4ZjkwYWRiZjBmZjM5MmYwZGJmZjE1NGZlM2Y4Y2E
24027294 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS11SS 360P 53.1IN

描述

TSUBAKI RS11SS 360P 53.1IN

Roller Chain; 11 Chain Size; Cottered; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter

制造商部件号

RS11SS 360P 53.1IN

BDI部件号
24027294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.079
Product Group - BDI
M02290
链规格
11
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
306 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 11 Chain Size; Cottered; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
板厚度
0.015 英寸 | 0.381 毫米
销轴直径
0.062 英寸 | 1.575 毫米
板高
0.138 英寸 | 3.505 毫米
滚轮直
0.09英寸 | 2.286毫米
滚轮宽
0.072英寸 | 1.829毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新