RS12-1B20F X 40MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T1M4eE1EUXpNakU1TXpBd016VTFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwOWY4NTk4Y2Q3YTAwODE4Njk2NmY1ODY2MTZhYzcyMTViYzM2ZWJlNzVkOTNkMWQ2MTEzYzRiNzJjZGE5Zg
21525462 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS12-1B20F X 40MM

描述

TSUBAKI RS12-1B20F X 40MM

Roller Chain; 12 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.475" Roller Diameter; 0.46" Roller Width; 0.07" Plate Thickness; 0.634" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter

制造商部件号

RS12-1B20F X 40MM

BDI部件号
21525462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
12
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 12 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.475" Roller Diameter; 0.46" Roller Width; 0.07" Plate Thickness; 0.634" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.065毫米
板厚度
0.07 英寸 | 1.778 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.684毫米
板高
0.634 英寸 | 16.104 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新