RS120-1-K1-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMk9DODVORGN6TWpNNE5UazNOall5TG1wd1p3fGQ2NmU2ZmIwYTYzYTQzZTA5MDczOTExNGU2MTI0YmEwNDg4MmU4NGJlMWZlZWRkZTk0MDljMjg5YTdiNWYxODk
906826 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS120-1-K1-RL

描述

TSUBAKI RS120-1-K1-RL

Chain Link; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

RS120-1-K1-RL

BDI部件号
906826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039194381
重量 / Kilogram
0.337
Product Group - BDI
M02122
链规格
120
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新